東日製作所
ラチェットアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19644695
品番
RA8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
差込角(mm)
(オス)25.4、(メス)25.4
高さ(mm)
92.8
厚さ(mm)
64.3
外径(Φmm)
161
許容トルク(N・m)
2100
質量(kg)
6.3