東日製作所
ラチェットアダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19644704
品番
RA12
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
(オス)38.1、(メス)38.1
高さ(mm)
111
厚さ(mm)
60
外径(Φmm)
234
許容トルク(N・m)
3000
質量(kg)
12.6