東日製作所
データタンク
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19644738
品番
R-DT999
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
東日すべての赤外線出力機に対応する赤外線受信機。
999データ保存可能。USBコネクタのパソコンに接続可能。
付属品
ACアダプタ
適合機種
CEM3、CEM2、ST、STC、CTA、CTB、ST2
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACアダプタ(DC5V・2A)
本体質量(g)
205
表示
14セグメントLCD6桁、7セグメントLCD4桁、7セグメントLCD4桁
入力
赤外線入力(東日オリジナルフォーマット)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×125×32
データ出力
RS232C準拠、USBコネクタ対応シリアル出力(USB1.1準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応