急速充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19644845 品番 NB-120
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。

定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 仕様セルスタート時ピーク電流:120A(10秒MAX) 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×235×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 使用環境温度(℃)-5〜40 保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)12V:20、24V:10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 適合バッテリー12V/24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする