日動工業
日動工業の 変圧器/トランス
急速充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644854
品番
NB-200
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
セルスタート時ピーク電流:200A(10秒MAX)
質量(kg)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
261×315×230
電線仕様-長さ(m)
2
電線仕様-芯数
3
電線仕様
ポッキンプラグ付
使用環境温度(℃)
-5〜40
保護機能
ノーヒューズブレーカサーモスタット
ケーブル
KIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
充電電流(A)
12V:30、24V:25
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
タイマー
12時間
適合バッテリー
12V/24V