日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
Lヘナポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644949
品番
PPTL-10E
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
電線仕様-長さ(m)
10
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
0.3
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線色
緑
アズワン品番
65-1856-08