SH8DX3/8 SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所 19644957

SH8DX3/8 SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所 19644957
SH8DX3/8 SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所 19644957

SH型オープンヘッド(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
許容トルク(N・m)14
口幅(mm)9.53
内容量1個注文コード19644957品番SH8DX3/8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。

口幅(mm)9.53許容トルク(N・m)14厚さt(mm)5.5適合サイズ(挿入部)8D外幅C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする