東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の スパナヘッド
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19644966
品番
SH8DX5/16
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
口幅(mm)
7.94
許容トルク(N・m)
7
厚さt(mm)
4.5
適合サイズ
(挿入部)8D
外幅C(mm)
20