日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
リペアポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19644976
品番
PPT-20E-RE-G
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
電線仕様-長さ(m)
20
定格
15A/125V 1500W
電線仕様-種別
SVCT
質量(kg)
3.5
電線色
緑
アズワン品番
65-1856-11
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-芯数
3
ケーブル
極太ソフト電線
電線仕様-太さ(mm
2
)
2