日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
トリプルポッキン延長コード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
注文コード
19645046
品番
PPTVS-10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
電線仕様-長さ・電線仕様-太さ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
十字トリプル延長コード
電線仕様-太さ(mm
2
)
1.25
電線色
橙
電線仕様-長さ(m)
10
仕様
アース付
質量(kg)
1.7
定格
15A/125V 1500W
コンセント個数
3
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
3
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19645046
PPTVS-10E
19645037
PPTVS-10E
トリプルポッキン延長コード
日動工業
1台
¥
8,498
税込
¥
9,348
色違いの商品になります
19645046
PPTVS-10E
19645055
PPTVS-10E
トリプルポッキン延長コード
日動工業
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
色違いの商品になります
19645046
PPTVS-10E
63383845
PPTVS-10E
トリプルポッキン延長コード
日動工業
1個
¥
5,990
税込
¥
6,589
色違いの商品になります