東日製作所
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
許容トルク(N・m)
200
15
2.5
20
14
7
25
29.5
140
59
200
口幅(mm)
34.93
12.7
6.35
9.53
7.94
11.11
14.29
22.23
25.4
38.1
31.75
28.58
34.93
23.81
33.34
36.51
26.99
28.54
30.16
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19645176
品番
SH19DX1-3/8
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
口幅(mm)
34.93
許容トルク(N・m)
200
厚さt(mm)
11
適合サイズ
(挿入部)19D
外幅C(mm)
76