防雨ブレーカー付ポッキン延長コード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19645274 品番PBW-EB10-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
電線長さ(m)1(極太ソフト電線) 電線仕様-種別SVCT2.0mm2×3 芯、プラグ側:0.7/コンセント側:0.3 質量(kg)0.6 コード長さ(m)10 電線仕様-芯数3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19645274 PBW-EB10-T 12508950 PBW-EB10T-S 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする