日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
200V防雨延長ブレーカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19645317
品番
2BW-EK2-20A
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)
プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格
250V 19A
電線仕様-種別
SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
電線仕様-芯数
4
定格感度電流(mA)
15
使用場所
屋内外
漏電時作動時間(秒)
0.1以内
特性
防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
20