日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
超高感度電工ドラム防雨型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19645439
品番
NWH-EK33
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
8.4
コンセント個数
3
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
15赤