住宅変換コード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19645475 品番HCC-04W
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換!
コンパクト設計の2芯プラグ
コンセントキャップ付

コンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付) コンセント個数1 電線仕様VCT 電線仕様-芯数2.0mm2-3 電線長さ(m)0.4 質量(kg)0.157 定格15A/125V 1500W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19645475
2022-07-29
用途:
バッテリー充電
サービス業

普通の屋外用延長コードだと給湯器がつながっているコンセントに使えないのでこれは便利ですね。

対象商品:
19645475
2022-01-31
用途:
屋外用コンセントにセンサーライトの電源コードを変換接続
その他業種

センサーライトの防雨プラグがコンセントを占拠していましたが、これで残り2個口が使えるようになりました。大変便利と思いますが出来れば色の種類とか、長さの種類とかが有ればもっと良いと思います。(緑色は派手で目立ちすぎます。因みに濃茶色に塗装しました)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする