分岐ケーブル

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(m)20 分岐数4 注文コード19645606 品番ESTC-20M-23-4
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は長さ・コード長さ・分岐数など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)20 電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 種別コンセント仕様 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数母線:3、支線:3 最大間隔(m)5 分岐数4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19645624
2022-03-16
用途:
足場作業時の電源確保
大野工業株式会社 様 (建設業・工事業)

以前に持っていたのですが、紛失してしまい再度購入しました。
やはり足場の各段に電源がある無しでは作業に大きく影響すること再認識しました。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする