定格電圧(V)100
吸込仕事率(W)170
質量(kg)10.7
付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本
材質(本体)ステンレス
消費電力(W)1140
定格電流(A)11.8
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696
集塵容量(L)16
騒音値(dB)78
連続使用時間30分
電線長さ(m)5
風量1.8m3/min
使用環境温度(℃)0〜35
吸水量(L)15
真空度(kPa)18
タンク容量35L
RoHS指令(10物質対応)対応