ST500N3 ST型スピントルク 東日製作所 19645718

ST500N3 ST型スピントルク 東日製作所 19645718
ST500N3 ST型スピントルク 東日製作所 19645718

ST型スピントルク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19645718品番ST500N3
参考基準価格(税別)¥344,500販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

角度計測機能を搭載して、回転角法締付に対応。
多軸締付装置からナットランナーを取り外さずにトルクと角度のチェックが実現。
Bluetoothモデルは締付完了後パソコンにてトルク/角度のグラフも作成可能。

トルク測定範囲(N・m)100~500付属品充電器(BP-4-2)、電源変換プラグ、長期保管用電源プラグ、キャリングケース、USB接続コード(No.384)質量(kg)1.3測定範囲(1digit)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素電池専用パック角ドライブ(mm)19.05角度の測定範囲(°)0~±999精度(%)±1+1digit連続使用時間(時間)10データ出力USB出力その他の機能オートメモリ・リセット(0.5秒~5秒可変)、オートゼロ、オートパワーオフ(3分/10分/30分/無 切替)、バッテリ残量表示(4段階)データメモリ999データ測定方向左右充電器入力AC100~240V±10%(PES適合、CE準拠)角度精度(°)±2+1igit(30°/sec~600°/secで90°回転させた場合)充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演算項目サンプル数、最大、最小、平均値
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする