トルク測定範囲(N・m)100~500付属品充電器(BP-4-2)、電源変換プラグ、長期保管用電源プラグ、キャリングケース質量(kg)1.3測定範囲(1digit)0.5使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素電池専用パック角ドライブ(mm)19.05角度の測定範囲(°)0~±999精度(%)±1+1digit連続使用時間(時間)10(BTオフ)、8(BTオン)データ出力USB出力その他の機能オートメモリ・リセット(0.5秒~5秒可変)、オートゼロ、オートパワーオフ(3分/10分/30分/無 切替)、バッテリ残量表示(4段階)、通信方式(bluetooth)、無線通信距離(10m)データメモリ999データ測定方向左右充電器入力AC100~240V±10%(PES適合、CE準拠)角度精度(°)±2+1igit(30°/sec~600°/secで90°回転させた場合)充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演算項目サンプル数、最大、最小、平均値