曜日別特売
TCF40N トルクセンサ 東日製作所 19645946

トルクセンサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個トルク測定範囲(N・m)4~40注文コード19645946品番TCF40N
参考基準価格(税別)¥171,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

さまざまなトルクを精密に検出する固定式トルクセンサ。

トルク測定範囲(N・m)4~40付属品ケーブル仕様固定式質量(kg)0.6高さ(mm)66径(Φmm)70入力部の差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする