ダイナミックファン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19646175 品番 DF-200
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

移動はらくらくキャスター付き
風向きを上下稼動調整
省エネ・低騒音タイプ
連続運転時間180時間
ポッキンプラグ付

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大風量(m3/min)(50/60Hz)25/30 質量(kg)9.3 定格電圧100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×358×335 消費電力(W)(50/60Hz)118/153 騒音値(dB)61 使用環境温度(℃)-20〜60 保護機能温度保護(120℃/自動復帰型) 最大風速(m/s)13.1(50Hz)/15.7(60Hz) アズワン品番64-5061-16 定格電流(A)(50/60Hz)1.6/1.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
塗装作業や エンジンのガソリン等の匂いがたまった時の 排出作業

強力で あっという間に換気できる。100v300w程度で 風速が20mとかの感じ。すさまじいサーキュレーション 強風のかたまりが 一直線に飛んでいく。今まで工業用扇風機100v120wで換気していたが 桁違いの強風で、匂いが10m先に吹き飛んでく。この値段で すばらしいサーキュレーション 直線風効果だと思う。リピート決定製品である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする