自由雲台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 搭載可能質量(kg)4 注文コード19647234 品番PBH-425
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は搭載可能質量など2種類から選べます 他の種類を見る

ボールロックノブを外側に引っ張ると、ロックノブのロック位置を調整可能。使用しやすい位置に変更できます。
ボールロックをゆるめた時の、動きの『重さ』を変えられます。これによって、カメラを動かすための力加減を変え、カメラの向きを操作し易いすいように調整できます。
ボールロックで上下方向やカメラの角度などを固定した後にも、水平方向を独立して回転させることが可能です。
カメラの取り付けが簡単な、大型のロックナット付カメラネジをカメラ台に装備。
ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。直径56mmのベース部が雲台をしっかりと支えます。

適合脚部重量840g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚 質量(g)420 寸法(幅W×高さH)(mm)50×95 型番PBH-425 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする