グリーンクロス
グリーンクロスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
グリーンクロスの 路面表示標識
路面表示ステッカーストップマーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
足もと注意
注文コード
19647328
品番
SK-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
文字内容
足もと注意
取付方式
ステッカー
用途
安全標識
仕様
軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×450
アズワン品番
64-6552-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300