SBH-150DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック) 19647329

SBH-150DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック) 19647329
SBH-150DQN 自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN SLIK(スリック) 19647329

自由雲台クイックシュー式 SBH-150DQN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19647329品番SBH-150DQN
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

大きめのクイックシューを装備した小型・軽量タイプの自由雲台です。小型三脚に、一脚に、さらにポータブル赤道儀搭載用にも最適です。
ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。

質量(g)235適合脚部重量470g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)37×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする