三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。
前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。
パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。
雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。