メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19648146
品番
NYY84701
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
色
シルバー
取付
天井面取付専用
取付方式
埋込型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
27.3
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
材質(枠)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
狭角タイプ、内蔵
光束(Lm)
1860
光色
白色
ビーム角度(°)
13
別売品番
ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
214
電源ユニット
別売
反射板
アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。