メイン画像

NYY84703 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度   SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 19648171 NYY84703 天井埋込型  グレアレスダウンライト  光源遮光角30度   SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック) 19648171

天井埋込型 グレアレスダウンライト 光源遮光角30度 SmartArchi(スマートアーキ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19648171 品番 NYY84703
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(kg)1.1 シルバー 取付天井面取付専用 取付方式埋込型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)27.3 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)65.5 材質(枠)アルミ(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED狭角タイプ、内蔵 光束(Lm)1790 光色電球色 ビーム角度(°)13 別売品番ディフュージョンフィルター(別売):NYY92125、電源ユニット(非調光タイプ)(別売)(L):NTS90355 E9 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)214 電源ユニット別売 反射板アルミ(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする