代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
LB40形5200lm環境特化調光昼白色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19648451
品番
NEL4500UN LA9
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵・電源ユニット内蔵、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプ
環境特化タイプ
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
定格出力型<約10〜100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
カバー色
乳白色
明るさ(Lm)
5200
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります