大きめボタンパジャマ(上衣)(婦人)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19648668 品番 39921
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,486
販売価格(税別)
2,260

上下別でもお求めになれる大きめボタンパジャマ

パープル サイズS 仕様大きめボタン、ななめボタンホール、手口ゴム入り(取替口付)、動きやすいラグラン袖、後ろ見頃長め、名札付、年間素材、洗濯機OK 材質ポリエステル65% 綿35% スムース 着丈(cm)67 裄丈(cm)73.5 性別婦人用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19648686
2024-02-17
用途:
施設入所中の母に
その他業種

施設入所中の母に購入しました。
上衣とズボンのサイズが違うので、別売りで売っているこちらにしました。
適度の厚みの生地の為、オールシーズン着られて、良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする