※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
宴盆 ノンスリップ加工
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19648694
品番
B-15-98
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
尺2寸
寸法(cm)
36.5×26×2.1
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×