※サイズ目安。※1枚単位の販売です

宴盆 ノンスリップ加工

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19648773 品番 B-16-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 規格2尺1寸 寸法(cm)63.3×49×2.5 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする