※サイズ目安。※1枚単位の販売です

宴盆 ノンスリップ加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン石目渕黒 規格尺8寸 注文コード19648852 品番1-52-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,550
この商品は色・規格など30種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 グリーン石目渕黒 規格尺8寸 寸法(cm)53.8×40.9×2.5 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする