宴盆 ノンスリップ加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19648938 品番 1-52-36
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 紺石目渕黒尺 規格尺6寸 寸法(cm)48.4×34×2.4 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする