若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
宴盆 ノンスリップ加工
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
紺石目渕黒尺
規格
尺7寸
注文コード
19648947
品番
1-52-37
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
色・規格
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
紺石目渕黒尺
規格
尺7寸
寸法(cm)
51.8×37×2.5
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×