ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
大きめボタンパジャマ(婦人)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19649124
品番
89261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,218
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
S〜4Lまでサイズ豊富に展開。
色
ピンク
サイズ
L
仕様
大きめボタン、後ろ見頃長め、動きやすいラグラン袖、手口・足口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK
材質
ポリエステル70% 綿30% スムース
股下(cm)
66.5
着丈(cm)
73
総丈(cm)
98
裄丈(cm)
78
性別
婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。