大きめボタンパジャマ(婦人)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19649149 品番89261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,542
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

S〜4Lまでサイズ豊富に展開。

ピンク サイズ3L 仕様大きめボタン、後ろ見頃長め、動きやすいラグラン袖、手口・足口ゴム入り、年間素材、洗濯機OK 材質ポリエステル70% 綿30% スムース 股下(cm)68.5 着丈(cm)75 総丈(cm)102 裄丈(cm)82 性別婦人用
注意
※プリント柄は若干変更になる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする