若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
地木目長手盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649288
品番
1-62-1
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
規格
尺1寸
寸法(cm)
33.5×26×2.2
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×