耐熱一休木目盆 ノンスリップ加工

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19649665 品番 1-58-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質耐熱ABS樹脂 黒天朱 規格尺3寸 外形寸法(cm)39.2×28.2×1.8 耐熱温度(℃)80〜90 電子レンジ× 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19649674
2021-06-12
用途:
給食の配膳
その他業種

ノンスリップが効きすぎて、ベタつきを感じ
ホコリも付きやそうなので購入はやめました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする