若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
耐熱一休木目盆 ノンスリップ加工
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649674
品番
1-58-26
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒天朱
規格
尺4寸
外形寸法(cm)
42.5×30.3×1.8
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○