※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
ケヤキ会席盆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649814
品番
B-16-37
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
規格
尺2寸
寸法(cm)
35.7×25.6×1.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×