※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
ケヤキ会席盆
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19649823
品番
B-16-38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
規格
新尺2寸
寸法(cm)
37×29×1.8
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×