※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
富士千筋角盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650216
品番
B-18-95
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
規格
尺2寸
寸法(cm)
36×36×2
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×