※サイズ目安。※1枚単位の販売です

角盆 うるし木目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19650225 品番 1-73-16
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 うるし木目 規格8寸 寸法(cm)24×24×1.5 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19650225
2024-02-26
用途:
店舗用
茄な 様 (飲食業)

初めて購入しました。
しっかりとした厚みがあり木目も上品で品質の良さが伺えます。

対象商品:
19650243
2021-12-28
用途:
お客様に料理をお出しする時に
日出王商事株式会社 様 (飲食業)

安定的で、かつ恒久的なお盆。昔から使っていますが、飽きのこないデザイン。最初は若干滑るので気をつけて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする