※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
耐熱半月両面盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650514
品番
1-82-28
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱/グリーン乾漆
規格
尺4寸
寸法(cm)
42.5×36.9×2.4
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○