※サイズ目安。※1枚単位の販売です
若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
耐熱半月両面盆
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650523
品番
1-82-29
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱/グリーン乾漆
規格
尺5寸
寸法(cm)
45×38.5×2.5
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○