カスター盆

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 黒天朱 規格8寸 注文コード19650566 品番1-105-3
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は色・規格など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 黒天朱 規格8寸 寸法(cm)25×14×4 耐熱温度(℃)60〜70 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19650618
2018-11-07
用途:
来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

少数の来客時に使用しています。
軽く、お手軽なサイズでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする