若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
カスター盆
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
溜
規格
ミニ
注文コード
19650584
品番
1-105-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
ミニ
寸法(cm)
21.5×10×3.7
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×