若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
カスター盆
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
溜
規格
7寸
注文コード
19650593
品番
1-105-6
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
規格
7寸
寸法(cm)
21.5×13.1×4
耐熱温度(℃)
60〜70
食器洗浄機
×