若泉漆器
若泉漆器の キッチン・調理用品
若泉漆器の バット・番重・コンテナ
若泉漆器の 番重・コンテナ本体
コンテナ 梨地塗(スタッキング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19650837
品番
1-110-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お座敷にも上品にマッチします。
収納時は穴同士で積み重ねてください。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地塗
規格
WF-300
耐熱温度(℃)
60〜70
内寸(cm)
66.4×37.7×16.4
外寸(cm)
71.3×42×17
食器洗浄機
×