若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
美里吸椀(つば金ツヤ消ライン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19650943
品番
W-11-62
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱つば金ツヤ消ライン
容量(mL)
210
規格
3.3寸
寸法(cm)
Φ10×9.7
耐熱温度(℃)
80〜90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○